システムラックコーナーテレビ台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44804736 品番 YSTVE-1040(CWL/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

お部屋の角を有効活用する、コーナータイプのテレビ台。対応テレビ目安:32インチまで。工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。
奥行き約30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプ。デッキやAV機器をすっきり収納。木目のような質感のシート使用。

用途テレビ台、テレビラック、ディスプレイラック、DVDデッキ、ブルーレイデッキの収納、ゲーム機の収納などに。リビング、ラック、収納、ローテーブル、テレビボード。 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(kg)9.5 棚ウォルナット(木目調)×柱ブラック 幅(cm)100 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)30、(全体)90 寸法(cm)(底板下すき間)3.5 適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29.5×41 組立時間約20-30分 天板寸法(cm)幅(前)100×(後)69×奥行29.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板):(手前)43×24.5×16
取扱説明書:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする