棚付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44804745 品番 BTH-S(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シンプルですっきりな外観のハンガーラック。細身ながらしっかりしたつくり。服の下にモノが置ける棚付き。
掃除や模様替えもしやすいキャスター付き。お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。バーには滑り落ち防止の突起付き。

用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置きとして。棚、ラック、服、コート、室内干し、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 ホワイト 耐荷重(kg)ハンガーバー20、棚10、全体30 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(cm)棚:幅54.5×奥行28.5、棚隙間:7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×150 高さ(cm)棚下隙間:18 組立時間約30-40分
取扱説明書:(0.37MB)

商品説明動画

ミニマルハンガー BTH-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする