用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。セット内容幅73cmラック×1、スリムチェスト×2材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン質量(kg)21色ハンガーラック/アイボリー、ルームス/グレージュ耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×42×178.5高さ(cm)(床から棚板まで)74組立時間約40-60分内寸(cm)(ハンガー部)幅69×高さ95収納の目安(1段あたり)セーターの場合2枚、Yシャツの場合3枚、タオルの場合10枚寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)690×420