ハンガーラックチェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44804806 品番 RSH-2S(WL/GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人気のチェスト「ルームス」と、棚付きハンガーラックのセット。ハンガーラック下のスペースに「ルームス」の脚を外して載せて利用。
中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめに。強化キャスター搭載で、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。
棚板は木目柄入り。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引出しは軽くて出し入れラクラク。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個付属。

用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。 セット内容幅73cmラック×1、スリムチェスト×2 材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン 質量(kg)21 ハンガーラック/ブラック、ルームス/グレージュ 耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×42×178.5 高さ(cm)(床から棚板まで)74 組立時間約40-60分 内寸(cm)(ハンガー部)幅69×高さ95 収納の目安(1段あたり)セーターの場合2枚、Yシャツの場合3枚、タオルの場合10枚 寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)690×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする