360度回転リクライニング座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44804867 品番 EIKZ-55(SBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

座り心地快適フロアチェア。首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。
座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。

ブラウン 座面高さ(mm)280 本体質量(kg)7.9 用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。回転式、リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア。 材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)7.9 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×長さL)(cm)背部:58×61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×70-96×70-85 リクライニング背もたれ:6段階、首元:14段階(後側に倒れる) 座面高(cm)28 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55×46
取扱説明書:(0.54MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする