YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 座椅子
360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44804910
品番
EIKZ-72A(SNV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
座面高さ(mm)
260
本体質量(kg)
11
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×72〜95×73〜88
リクライニング
背もたれ:6段階、頭部:14段階
座面高(cm)
30
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
50×45
取扱説明書:
(0.51MB)