ワークチェア

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ホワイト 注文コード44805025 品番HLD-63(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりデザインのキャスター付きチェア。リビングでの勉強やデスクワークで家族みんなに役立てるようシンプルな外観。年中快適な張材とウレタンフォームクッション入りで、長時間の作業をお手伝い。

用途デスクチェア、パソコンチェア、OAチェア、オフィスチェア、ワークチェアとして。いす、椅子、キャスター付き。 材質背部:ポリプロピレン、座部:ポリプロピレン・合板、連結部/脚部:金属(スチール)、肘部:ポリプロピレン 質量(kg)10.5 ホワイト キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×54.5×83-90.5 組立時間約30-40分 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×44
取扱説明書:(0.52MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44805016
2024-03-11
用途:
自宅でのパソコン作業
その他業種

デザインはスタイリッシュで大満足☆
部品が少なく、組み立てやすさも良いです。
が、商品紹介の文章にあった「座面が厚くて座り心地が良い」というのは私には不適合でした。
柔らかく包み込まれるような座面を求めていましたが、こちらの商品は座り心地がとても硬いです!
硬い方が好きだという方には良いと思いますが、柔らかい派には向きません。
お値段も、1万円くらぃが妥当なのでは……

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする