折りたたみ高反発マットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44805156 品番 IOM-80SS(LGY)K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。
反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。肌触りも快適。
洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。

用途マットレスとして。敷き布団、抗菌、防臭、コンパクト、収納、ベッドマットレス、折りたたみ、洗えるカバー。 材質本体:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル 質量(kg)4.5 ライトグレー サイズセミシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×8 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×24 反発度高反発

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする