画像準備中

NEWフィットノブ(黒)(鉄/レッド)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 44805196 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 色(キャップ)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする