YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の マットレス
脚付きマットレス専用長脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本)
注文コード
44805199
品番
PA-250(NA)6+1×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
山善の脚付きマットレスベッド専用の付替え用長脚。装着時ベッド下高さ24.5cm。
素材はしっかり安心の天然木製。本体にねじ込むだけの簡単取り付け式。設置面にはキズ防止パッド付き。
用途
山善の脚付きマットレス 専用長脚。
材質
天然木
質量(kg)
1
色
ナチュラル
ねじ規格
M8x20mm(ミリピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×25
注意
※脚のみの販売です。本体は別売りですのでご注意下さい。