画像準備中

NEWフィットノブ(白)(ウィット)(鉄/シロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 44805293 品番 1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼び1/4 山数20 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 色(キャップ)シロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする