画像準備中

NEWフィットノブ(白)(ウィット)(鉄/シロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) ねじの呼び5/16 注文コード44805302 品番5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び5/16 山数18 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 色(キャップ)シロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする