脚付きマットレス (ウレタンフォームマットレスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805305 品番 SAM-12195U(LGY/NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

組立簡単。模様替えや掃除のしやすい脚付きマットレス。軽量なウレタンフォームマットレスタイプ。脚付きで通気が良いだけではなく、中材の支えに「すのこ」を内蔵していて、湿気も逃げやすい。
圧縮梱包で小さく梱包されたマットレス。マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用。本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成。

用途ベッド、脚付きマットレス、脚付きベッド、寝具として。ベッド下収納、脚付き、寝室、一体型、新生活、シンプル。 材質張地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、フェルト、脚部:ポリプロピレン 質量(kg)18 ライトグレー/ナチュラル サイズセミダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×29 高さ(cm)(ベッド下有効)ベッド側面17、ベッド脚側19.5 組立時間約30-40分 静止耐荷重(kg)200 厚さ(cm)(マット)9 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする