リクライニング折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805366 品番 YFB-1(R)S(BK/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。リクライニングでリラックスできる、薄めのマットレス付き。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。
フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。折りたたむと約1/4の長さになって、スペースを広く利用可能。折りたたんで移動もしやすいキャスター付き(うちストッパー付き2個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板 質量(kg)23.5 ブラック サイズシングル 種類リクライニング/折りたたみ 機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト/リクライニング(手動) 最大角度範囲(°)70(リクライニング時背もたれ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5 高さ(cm)(床面)41.5、(ベッド下)22 組立時間約30〜40分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108 寸法(幅W×奥行D)(cm)93×201(床面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする