用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。
材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板
質量(kg)33
色ブラック
サイズセミダブル
種類リクライニング/折りたたみ
機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト/リクライニング(手動)
最大角度範囲(°)70(リクライニング時背もたれ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5
高さ(cm)(床面)41.5、(ベッド下)22
組立時間約30〜40分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
寸法(幅W×奥行D)(cm)123×201(床面)