折りたたみすのこベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805418 品番 YSFB-1S(NA/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。
立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。

用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。 材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装) 質量(kg)23 ナチュラル サイズシングル 種類折りたたみ/すのこ 機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5 高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22 組立時間約30〜40分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108 寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)
取扱説明書:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする