組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805445 品番 YTFB-90(R)S(BK/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。重たいですが、組み立てが一切不要の完成品仕様。そのままでも寝られる、低反発入りの厚めマットレス付き。
ヘッドボードのないすっきりデザインで、畳むと1/7の幅(27cm)にまで小さく。日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。
背もたれ長さ60cmのハイバック仕様へアップグレード、テレビ鑑賞や読書のリラックスタイムをサポート。開閉に便利な取っ手はストレートタイプに変更、邪魔な時はワンタッチで収納も可能。全方向キャスターが8個、より動かしやすくお掃除にも便利(うち、ストッパー付きは4個)。

用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板 質量(kg)28.5 ブラック サイズシングル 種類リクライニング/折りたたみ 機能キャスター付/リクライニング(手動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×38 高さ(cm)(床面)38、(ベッド下)23 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×100×115 厚さ(cm)(マットレス部全体)10 寸法(幅W×奥行D)(cm)92×200(床面)
取扱説明書:(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする