画像準備中

ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 44805582 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM8 表面処理真鍮低カドミ ねじピッチ1.25 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする