業務用デスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44805610 品番 MFD-1060R(OW/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。

質量(kg)15.5 オフホワイト/Sホワイト 幅(cm)100 奥行き(cm)60 用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装) キャスターなし 天板耐荷重(kg)80 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 高さ(cm)70 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700 総耐荷重(kg)80
取扱説明書:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
事務作業には最適な高さ

テーブル面の角が少し雑な仕上がりのような感じもします。・・・っが、使用する分には問題ないです。しっかりしか作りで、事務作業に最適な高さです。設置場所が狭いので、この大きさがぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする