質量(kg)13
色オフホワイト/Sホワイト
幅(cm)120
奥行き(cm)45
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)
キャスターなし
天板耐荷重(kg)80
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
高さ(cm)70
組立時間約20-30分
材質(脚)スチール(紛体塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり