YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の オフィス用デスク
YAMAZEN(山善)の L型/ラウンドデスク
L字型コーナーデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44805838
品番
PND-1600(CCB/SBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
お部屋の角を有効活用する、L字型のコーナー型デスク。中央部の脚を廃した、作業導線に優れたワークステーション。付属のコンセントやモニター台がさらに作業をお助け。脚部には6箇所にアジャスタ付き。
用途
ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、コーナーデスクとして。コンセント付き、モニター台付き、シンプル、机、テーブル、デスク。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
33
色
ココアブラウン
幅(cm)
(本体)160、(モニター)60、(両端天板)100
天板耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
(本体)76、(モニター)10
組立時間
約40-60分
奥行き(cm)
(本体)160、(モニター)24、(両端天板)60
取扱説明書:
(1.38MB)