組み合わせデスク 天板&脚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 色(天板)ナチュラル 色(脚部)シルバー 注文コード44805908 品番AMDT-1060(NB)+AMDL-70(SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など14種類から選べます 他の種類を見る

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。
デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

幅(mm)1000 質量(kg)17.5 色(天板)ナチュラル 表面仕様天板表面の凹凸:なし 用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)710 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)80 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×710 色(脚部)シルバー
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする