T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 44806045 品番 M6
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)5 寸法A(mm)21 寸法t(mm)1.8 寸法D(mm)8 寸法E(mm)3 表面処理ニッケル 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする