プロポーションチェア 補助クッション付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード44806100 品番CH-Y88W(GY)+CN-Y8C(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
お子様でも使いやすい膝用補助クッション付き
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)
カバーは手洗い可能

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)チェア:7、補助クッション:0.5 グレー 種類学習用、パソコン用、仕事用(在宅勤務・テレワーク) 幅(cm)チェア:49.5、補助クッション:46 耐荷重(kg)80 張地アクリル、合板、ウレタン、天然木(ラッカー塗装) 肘掛なし 身長(cm)(目安)110〜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:49.5×61-68×43-64、補助クッション:46×25.5×5.5 高さ(cm)チェア:43-64、補助クッション:5.5 組立時間約40-60分 奥行き(cm)チェア:61-68、補助クッション:25.5 座面高(cm)43~64 スタッキング不可 キャスターの有無あり テーブルの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする