ミヤタケ(宮武製作所)
プロポーションチェア用補助クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ローズ
ベージュ
グレー
ローズ
ブラウン
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44806154
品番
CN-8C(RO)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お子様にもプロポーションチェアを使いやすくする、膝用補助クッション
ひざあてに載せて、裏面の綿テープでの固定
用途
プロポーションチェア用補助クッション
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×255×55
材質
張地:アクリル、中材:ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
0.5
身長(cm)
(目安)110~