ミヤタケ(宮武製作所)
ミヤタケ(宮武製作所)の 椅子
ミヤタケ(宮武製作所)の 椅子オプションパーツ
ミヤタケ(宮武製作所)の 椅子用クッション・サポーター
プロポーションチェア用補助クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44806170
品番
CN-8C(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お子様にもプロポーションチェアを使いやすくする、膝用補助クッション
ひざあてに載せて、裏面の綿テープでの固定
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×255×55
用途
プロポーションチェア用補助クッション
材質
張地:アクリル、中材:ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
0.5
身長(cm)
(目安)110〜