大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44806176
品番
M4
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5.4
色
黒
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目