脚付き木製チェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44806328 品番 FCL-4S(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

横も後ろも隙間がなくホコリの入りにくい木製チェスト
木目柄シートのシンプルな引き出し収納
側面は隙間もなく化粧仕上げ、背面は化粧なしで隙間はなく、ホコリの入りにくいつくり
天板は重いモノを載せてもOK
引出しは金属レール付きで開け閉めラクラク
高さ8.5cmで掃除もしやすい、かわいい木製脚付き

用途棚、クローゼット、チェストとして。たんす/収納ケース/引出し/引き出し/引出し収納/ナチュラルインテリア/タンス 材質本体:プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧パーティクルボード、脚:天然木 幅(mm)340 質量(kg)20 ホワイトウォッシュ(木目柄) 高さ(mm)870 タイプスリム 奥行(mm)420 段数4段 耐荷重(kg)引出し1段あたり10、天板30、全体70 天板寸法(cm)33.5×42 脚高(cm)約8.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×32×15
注意
※プラスドライバーをご用意ください。※開梱直後、材料の繊維板の匂いがこもっていますので、換気をしながら組み立てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする