脚付きマットレス用ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44806425 品番 AMC-97120U(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

山善の脚付きマットレス専用カバー。
全周ゴム仕様でマットレスをカバー。
洗濯機で丸洗い可能で、お手入れ簡単。※他の製品と分けた上で、洗濯ネットをご使用ください。
浅め(目安厚さ9-12.5cm)ふつう(目安厚さ17-20.5cm)

用途ボックスシーツとして。マットレスカバー/ベッドシーツ/ベッドカバー/寝具 質量(kg)0.7 ライトグレー サイズSD(セミダブル) タイプ浅め 混率(%)綿95/ポリウレタン5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする