大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44806483
品番
M12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
14
色
黒
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目