大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44806535
品番
M5
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4.1
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
6.2
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目