IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608

IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608
IHR-W-UC アイアンハンガーラック COLLEND(コレンド) 44806608

アイアンハンガーラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1個注文コード44806608品番IHR-W-UC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック
アイアンを生かしたシンプルなフォルム
サイドフック2個付き
サイドフックを使って全身コーディネートが組めるため、お出かけ準備の時短に!
2か所にキャスターが付いており移動もスムーズ

用途
ハンガーラック、コート掛け、洋服ラックとして。収納ラック/魅せる収納/見せる収納/洋服掛け/インテリア/洋服/衣類/コート/ジャケット/パンツ/スカート/トップス/ストール/帽子/鞄/カバン/かばん/バッグ/小物/コーディネート/寝室/シンプル/ワイド/おしゃれ/アイアン/キャスター付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー質量(kg)5.2ブラックタイプワイド耐荷重(kg)ハンガーポール15、フック各3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.1×45.3×167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする