トレードワン
トレードワンの デスク・テーブル
トレードワンの ワークデスク・簡易テーブル
トレードワンの 簡易テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44806617
品番
Y0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル
飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能
ドリンクホルダー付き
スマホ、タブレットスタンド付き
天板防水加工
滑り止め付き
色
ホワイト
用途
ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活
材質
天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン
質量(kg)
2
幅(cm)
60
高さ(cm)
28
奥行き(cm)
40