折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44806626 品番Y0032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル
飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能
ドリンクホルダー付き
スマホ、タブレットスタンド付き
天板防水加工
滑り止め付き

ブラック 用途ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活 材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン 質量(kg)2 幅(cm)60 高さ(cm)28 奥行き(cm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44806626 Y0032 44806617 Y0034 折りたたみテーブル トレードワン 折りたたみテーブル トレードワン 1台 2,798 税込3,078 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする