色ブラウン
座面高さ(mm)190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×470×440
本体質量(kg)3
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29