大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44806894
品番
3/8
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
10.4
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
12.7
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
19