大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44806903
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
色
黒
寸法L(mm)
5
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目