リクライニングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44806906 品番 KMZC-55(SBR/BR)6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

立ち座りが楽にできる肘付の高座椅子
6段階リクライニング
アーム幅5.5cmのがっしり木製アームで立ち座りをサポート
倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造
座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能
組み立て不要の完成品でのお届け

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽 材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)7 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×54-71×66.5-84.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×49.5×49 リクライニング背もたれ6段階 座面高(cm)25/29/33/37(4段階調節可能)
取扱説明書:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする