用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽
材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×54-71×66.5-84.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×49.5×49
リクライニング背もたれ6段階
座面高(cm)25/29/33/37(4段階調節可能)