大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44806921
品番
M3
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
4
寸法D(mm)
5.5
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目