WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924

WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924
WLC-65(SBE/NA) 肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転 YAMAZEN(山善) 44806924

肘掛け付きリクライニング座椅子 360度回転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード44806924品番WLC-65(SBE/NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背部・ヘッドレストリクライニング可能な回転式高座椅子
座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション
背部6段階リクライニング
ヘッドレスト14段階リクライニング
360度回転式
収納ポケット付き

用途リクライニングチェア、座椅子、椅子、リラックスチェアとして。パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/1人掛け/立ち座り楽ベージュ座面高さ(mm)315本体質量(kg)10.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×60.5-82.5×82.5-88折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×55×48リクライニングヘッドレスト:14段階、背もたれ:6段階座面高(cm)31.5
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする