冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 1種(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44806955
品番
M18×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約14
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。