回転座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44806967 品番 SAGR-45(SBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あぐらをかくのに楽な座いす
座面は360度回転式
うれしい背もたれ付(折りたたみ可)
組立て不要の完成品
軽いのでも移動も楽々

ベージュ 座面高さ(mm)185 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×455×485 本体質量(kg)5 用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス 材質座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)5 寸法(cm)(座面)46×32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45.5×48.5 座面高(cm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする