色ブラウン
座面高さ(mm)185
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×455×485
本体質量(kg)5
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)5
寸法(cm)(座面)46×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45.5×48.5
座面高(cm)18.5