SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994

SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994
SAGR-45(SNV) 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 44806994

回転座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44806994品番SAGR-45(SNV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あぐらをかくのに楽な座いす
座面は360度回転式
うれしい背もたれ付(折りたたみ可)
組立て不要の完成品
軽いのでも移動も楽々

用途
リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
ネイビー座面高さ(mm)185本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×455×485本体質量(kg)5材質座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)5寸法(cm)(座面)46×32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45.5×48.5座面高(cm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする