ポールスタイル昇降チェア

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 44807010 品番 HPSC-55(MGY/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワークスペースにぴったり 昇降式ポールチェア。オフィスでのちょっとした腰掛や在宅ワークにも役立つシンプルな外観。座面裏のレバーひとつでらくらく高さ調節。組み立ても簡単 到着後すぐの利用が可能 。

色(張地)マットグレー・ブラック 座面高さ(mm)570〜720 本体質量(kg)4.5 用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。 材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)420 質量(kg)4.5 マットグレー・ブラック 高さ(mm)570〜720 タイプ組立式 奥行(mm)385 キャスターなし 背もたれなし 組立時間約10〜20分 座高(mm)570〜720 高さ調節 素材ファブリック
取扱説明書:(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64036456
2022-06-16
用途:
商品検品作業
丸金プラスチックス株式会社 様

立ち座りが多く高低差が必要なので、場所を取る座面は不向きな為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする