冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44807034
品番
M20×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
約15.4
材質
鉄
規格
1種
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目