NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44807080 品番900 ミストレス スペアー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め)
■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル

レンズ色クリア レンズミストレス(両面くもり止め) 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※くもり止め仕様のレンズは、流通時やお客様の使用状況・保管環境により、レンズ表面が白っぽくなることがあります。
これは防曇剤(くもり止め剤)の働きによるものです。性能には問題ありませんので、ご使用前に柔らかい布等で軽くふき取ってください。
※製品をお使いいただいていると、キズや汚れなどによりくもり止め効果が低下します。
くもり止め効果が低下した場合には、別売のくもり止め液「デミストシリーズ」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする