山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 2眼型 ゴーグル
YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44807089
品番
YS-390 PSMK BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適!
反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品
布袋(ブラック)
材質
(フレーム)プラスチック
質量(g)
31
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×47×158
フレーム色
ブラック
レンズ
PET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様
可視光線透過率(%)
27
材質(レンズ)
ポリカーボネート
偏光率(%)
97以上
RoHS指令(10物質対応)
対応