YF-370 防災面用 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44807098 品番YF-370 スペアー
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

■対応製品:YF-370 防災面
軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)
面ファスナー付きのため、サイズ調整が可能
■半導体工場・軽作業用

レンズ色クリア レンズくもり止め 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする